仕様Better World 製品:あり長さ(mm)21取付方式プラグイン極数4接点構成4PDTコイル抵抗(Ω)3630コイル電圧(V)120 acRoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric ミニチュアリレー - RXM シリーズです. LED 付きの Schneider Electrics 小型 RXM ミニチュアリレーをご紹介します。 主に産業用途(機械 / 建物設備、 HVAC )の電気エンクロージャの機能を増強するために使用されます。これらのリレーは、電気機械式リレー又は産業用スイッチと呼ばれています。. 特長及び利点.取り付けやプログラムが簡単で、電流装置への統合も簡単で、あらゆる電圧に対応する機能を備えています 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 RXM シリーズの各ミニチュアリレーは、テストボタンとリレーステータスの機械式インジケータを備えています DIN レール又はねじを使用した組み立て用のベースをお探しの場合は、別途注文する必要があります 頑丈で耐摩耗性に優れています コンパクトなデザインとサイズ. 非ラッチングリレーとは何ですか?どのように機能しますか?. リレーは電気パルスで動作する電気スイッチで、主な機能は回路を開閉することです。回路に電力が流れると、磁気力を生成する内部 Coil を使用して、リレーが位置(通常、 NC から NO )を切り替えます。電流がオフになると、リレーは NO 位置に保持され、 NC 位置に戻ります。このような非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロコントローラの入力ボタンなどのプッシュボタン用途に最適です。ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)8最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電源(DC W)168コイル電力(W)1.2ラッチなし内容量1個