仕様30 mmプッシュボタンオペレータ - ヘビーデューティ照光式オペレータ. 多くのOEMやユーザーの仕様を満たす、ヘビーデューティ用途向けの完全組み立て済みユニットです。. 1 NO / 1 NCコンタクトブロックを装備 各種動作ヘッドを用意 汎用カラーキャップによる在庫の削減と高い柔軟性の実現 フィンガーセーフコンタクトブロックと光モジュールにより安全性を強化 コンタクトブロックは1つのねじで簡単に取り付け可能種類ガードシリーズHarmony 9001KRoHS指令(10物質対応)対応各種認証Better World 認証:Green Premium併用可能製品9001Kシリーズ、9001SKシリーズ内容量1個