シュナイダーエレクトリック
Schneider Electric PLC I/Oモジュール BMXAMM0600 PLC I/Oモジュール Modicon M340シリーズ用
仕様
Better World 製品:あり
寸法(mm)
307.6×100×140
シリーズ
Modicon X80、NLC-IO-6I-04QTP-01A
出力電流(mA)
0 → 20
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
PLC I/Oモジュール
併用可能製品
Modicon M340シリーズ
入力数
4
最大動作温度(℃)
60
出力タイプ
アナログ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65261710
BMXAMM0600
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください