シュナイダーエレクトリック
Schneider Electric パワーリレー 24V ac, 4c接点 プラグイン タイプ
長さ(mm)
21
取付方式
プラグイン
極数
4
接点構成
4PDT
コイル抵抗(Ω)
180
コイル電圧(V)
24 ac
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
プラグイン
スイッチング電流(A)
8
最大スイッチング電圧(AC V)
250
コイル電力(W)
1.2
ラッチ
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65261755
RXM4AB2B7
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65262516
RXM4AB1B7
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください