Schneider Electric インターフェイスリレー 24V dc Harmony Relay RSL 277V

Schneider Electric インターフェイスリレー 24V dc Harmony Relay RSL 277V - シュナイダーエレクトリックSchneider Electric インターフェイスリレー 24V dc Harmony Relay RSL 277V - シュナイダーエレクトリックSchneider Electric インターフェイスリレー 24V dc Harmony Relay RSL 277V - シュナイダーエレクトリックSchneider Electric インターフェイスリレー 24V dc Harmony Relay RSL 277V - シュナイダーエレクトリックSchneider Electric インターフェイスリレー 24V dc Harmony Relay RSL 277V - シュナイダーエレクトリックSchneider Electric インターフェイスリレー 24V dc Harmony Relay RSL 277V - シュナイダーエレクトリック

省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー
接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー
組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意
リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意

仕様【テストボタン】なし、【リリースレバー】あり接点数1極モジュール【保護モジュール】ソケットに内蔵出力過負荷電流定格6ALEDありコイル電圧(V)AC/DC24端子ネジ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65261789RSL1PVBU
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする