Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ

Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ - シュナイダーエレクトリックSchneider Electric パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ - シュナイダーエレクトリックSchneider Electric パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ - シュナイダーエレクトリックSchneider Electric パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ - シュナイダーエレクトリックSchneider Electric パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ - シュナイダーエレクトリックSchneider Electric パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ - シュナイダーエレクトリックSchneider Electric パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ - シュナイダーエレクトリックSchneider Electric パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ - シュナイダーエレクトリック

省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー
接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー
組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意
リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意

仕様【テストボタン】あり接点数2極LEDありコイル電圧(V)DC24内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
出力過負荷電流定格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65261886RXM2AB2BD10A※
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
65262105RXG22BD5A
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする