曜日別特売

シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 24 V dc 3極 LP1Kシリーズ, LP1K0910BD3

シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 24 V dc 3極 LP1Kシリーズ, LP1K0910BD3 - シュナイダーエレクトリック
仕様Better World 製品:あり幅(mm)45極数3奥行(mm)56.8接続方式Screw補助接点1構成通常端子:3NOコイル電圧(V)24 /dcRoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric LP1K TeSys Kミニチュアコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys Kサイレントミニチュアコンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。LP1Kシリ-ズはDC駆動コンタクタで、ノイズや高干渉主電源に敏感な領域での使用に最適なサイレントコンタクタです。TeSys Kコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に国際規格への適合を維持できます。特殊なア-マチュア構造設計により、シリ-ズのすべてのデバイスは、物理サイズとパネルフットプリントが共通で便利です。特長と利点. 内蔵補助接点によるスイッチング機能の追加 ねじ接続: 北米及び国際端子マ-キングの両方に準拠するIP20指保護端子 ねじによるパネル取り付け又はDINレ-ル取り付けに対応 整流器付きコイル搭載 簡単に取り付けられるアクセサリ 瞬時補助接点 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 コンポ-ネント選択の柔軟性が上がる定格高故障短絡電流. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか. コンタクタ使用カテゴリは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メ-ク / ブレ-ク電流値を定義します。AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒ-タ-、配電など。AC-3: モ-タの動作中にブレ-クが発生する三相かご形モ-タに適用されます。使用例: すべての三相かご形モ-タ、エレベ-タ、エスカレ-タ、コンベア、バケットエレベ-タ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサ-、エアコンユニットなど。TeSys Kコンタクタは使用カテゴリAC4用途に適していますか. LP1Kシリ-ズは、カテゴリAC4の最大電圧440 V acに対応しています。TeSys Kシリ-ズは、ダブルブレ-ク極タイプのコンタクタですか. はい、TeSys Kシリ-ズは平行移動による極のダブルブレ-クを実現しています。許容入力4 kWコンタクト定格電流(A)9コンタクト定格電圧(V)600/ac最小動作温度(℃)-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
コンタクト定格電流(A)
許容入力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65261929LP1K0910BD3394 kW
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする