シュナイダーエレクトリック
Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 30mm, 1 点用, アルミ
仕様
エンクロージャのマーク:なし、Better World 製品:あり
シリーズ
Harmony 9001K
穴数
1
材質(ボックス)
アルミ
特性
Harmony 9001K シリーズダイキャスト金属製エンクロージャ. プッシュボタン取り付け穴径: 30.5 mm
IP等級
IP66
カットアウト直径(Φmm)
30
最大動作温度(℃)
70
最小動作温度(℃)
-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65261974
9001KY1
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください