シュナイダーエレクトリック
Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 1c接点
長さ(mm)
14
極数
1
接点構成
SPDT
コイル電圧(V)
24/dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大スイッチング電圧(DC V)
28
コイル電力(W)
1.1
ラッチ
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
スイッチング電流(A)
最大クランピング電圧(V)
最大スイッチング電源(AC kVA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65262078
RPM11BD
15 @ 250 V c, 15 @ 28 V dc
250/ac
3.75
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65262620
RPM12BD
15
277/ac
420 W
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください