仕様Better World 製品:あり材質プラスチック色Black種類ブランキングプラグシリーズHarmony XB5RoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric ブランキングプラグ - ZB5SZ3. Schneider Electrics 丸型ブランキングプラグは、主に設置アクセサリとして使用され、 Harmony XB4 シリーズの一部を構成し、 Harmony XB4 / XB5 シリーズに対応しています。. 特長及び利点.プラグは Φ 22 穴用に設計されています フラッシュオペレータプロファイルを備えています 美装黒仕上げ 丈夫で頑丈なプラスチック素材で構成されています 丸型. ブランキングプラグは何に使用しますか?. 一般的に、ブランキングプラグは穴プラグと呼ばれ、配線アウトレットを覆い、生産時のアクセス穴を塞ぎ、壁やパネルの不要な穴をふさぐのに最適です。このブランキングプラグは、機械の動作に必要な機能がないときにプッシュボタンユニットに取り付けるよう特別に設計されています。一般に、産業環境でプラグが使用されています。併用可能製品XB4シリーズ内容量1個