曜日別特売

Schneider Electric パワーリレー 12V dc, 4c接点 プラグイン タイプ

Schneider Electric パワーリレー 12V dc, 4c接点 プラグイン タイプ - シュナイダーエレクトリック
仕様Better World 製品:あり長さ(mm)21取付方式プラグイン極数4接点構成4PDTコイル抵抗(Ω)160コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応特性RXMシリーズミニチュアリレー(LEDなし). Schneider Electricの小型Zelio RXMミニチュアリレー(LEDなし)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械、建築設備、HVACなどの産業用途に役立ちます。. RXZE2タイプベースのミニチュアプラグインリレー製品 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 現在のデバイスへの組み込みが簡単で、すべての電圧に適応可能 テストボタン及びリレーステータスの機械的インジケータを装備 DINレール又はねじ対応のアセンブリ用ベースは別売りターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)8最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電源(DC W)168コイル電力(mW)900ラッチなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65262218RXM4AB1JD
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする