Schneider Electric

Schneider Electric - シュナイダーエレクトリック
仕様イルミネーション:なし材質押しボタン:プラスチックシリーズHarmony XB7接点構成SPDTボタン形状丸形ボタン色取付穴径(Φmm)22特性緊急停止プッシュボタン. Harmony XB7プッシュボタンは、高性能かつ小型で、取り付けが簡単なコンポーネントが要求される制御システムに使用できます。 この製品は産業用途向けに特別に設計されています。. 回転解除式、プッシュプル又はキー解除タイプを用意 機械及び産業用制御盤向けに設計 赤色トリガ作動 ボディ上の緑のマークで接触状態を可視化各種認証Better World 認証:Green Premium供給電流(A)1.5定格電圧(kV)250IP等級IP20, IP65等級実装タイプパネルマウントボタン仕様押しボタンの作動:ツイストリリース内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65262227XB7NS8445
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする