曜日別特売

Schneider Electric タイマーリレー 非対称 24 V dc, 24 → 240V ac DINレール

Schneider Electric タイマーリレー 非対称 24 V dc, 24 → 240V ac DINレール - シュナイダーエレクトリック
仕様時間範囲:0.1 s → 100h幅(mm)17.5取付方式DINレール電源電圧24 V dc, 24 → 240V ac接点構成SPDT最大電流(A)8タイマ機能非対称、多機能遅延時間<100msコンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応特性非対称フラッシュタイマ - Zelio RE17Rシリーズ. RE17Rシリーズのタイミングリレーは、結線論理を使用してシンプルな自動化サイクルを実現します。 また、このリレーを使用して、PLCの機能を補完することもできます。 リレー出力により、電源回路と出力の間が完全に絶縁されます。 複数の出力回路を設定することができます。. 非対称フラッシュ機能 多段電圧 LED状態インジケータ リレー出力、C/Oコンタクト、8 A ねじ止め端子 DINレール取り付け最大電圧(V)24 dc, 240 acターミナルタイプねじ時間増分時間 , 分 , 秒最大動作温度(℃)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65262245RE17RLMU
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする