仕様Zelio RXGインターフェイスリレー. Zelio RXGインターフェイスリレーは、信頼性の高い取り付け、簡単なテスト及びメンテナンス、薄型の省スペース設計で、 PLCインターフェイス用途に広く使用されています。. RXGインターフェイスリレー製品の構成 - 1COコンタクトの10 Aリレー及び2COコンタクトの5 Aリレー。 コンタクト端子が独立しているソケットは、ねじコネクタ接続で、35 mm DINレール取り付け及びパネル取り付け。 保護モジュール(ダイオード、ダイオード + LED、RC回路、又はバリスタ + LED)はすべてのRXG及びRSBソケットに共通。 すべてのRXGソケットにプラスチック製の維持クランプが付属しています。 すべてのRXG及びRSBソケット用クリップインレジェンド。長さ(mm)13取付方式プラグイン極数1接点構成SPDTコイル抵抗(Ω)260コイル電圧(V)24 acRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)10最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30最大スイッチング電源(DC W)300コイル電力(mW)820最小動作温度(℃)-40ラッチなし内容量1個