仕様リレーはポジティブガイドを採用。. Schneider Electric / TeSys K シリーズ / 制御リレー. TeSys Kシリーズは、あらゆるオートメーション用途にシームレスに統合でき、コンパクトで高性能な可逆 / 非可逆接触器です。すべての4極リレーは、AC又はDCの制御電圧に適した10A熱定格接点を備えています。また、プログラマブルコントローラに対応したサプレッション内蔵の低消費電力コイルバージョンも用意されています。. 特長:. 6、9、12Aの全定格で利用可能な共通オプション AC・DC制御回路を搭載 低消費電力のDCで静音 さまざまな補助接点、タイマーモジュールを搭載 スプリング端子、プリント基板接続、ファストンコネクタタイプを標準装備したクランプ端子 安定した接続性 V ac タイプ消費電力: 4.5 VA V dc タイプ消費電力: 2.4 W 振動や温度サイクルに対する耐性 DIN 又はねじ固定. 保護等級と安全機能:. BS 5424 、 IEC60947、 NF C 63-140 、 VDE0660 規格に準拠 CSA、UL 認定 保護等級:IP2x IEC60068規格に準拠したTC. 用途 - ノイズに敏感なゾーン、不安定な主電源、産業、建築、インフラに最適です。その他にも、以下のような用途があります。 コンタクタやリレーコイルの切り替え 制御・信号機器への電力供給 簡単な制御システム幅(mm)27取付方式DINレール取り付け奥行(mm)55.5シリーズCA3SK接続方式ねじ構成通常端子:2NORoHS指令(10物質対応)対応各種認証Better World 認証:Green Premiumコンタクト定格電流(A)10コンタクト定格電圧(V)600/ac内容量1個