曜日別特売

Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 30mm, 3 点用, アルミ

Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 30mm, 3 点用, アルミ - シュナイダーエレクトリック
仕様エンクロージャのマーク:なし、Better World 製品:ありシリーズHarmony 9001K穴数3材質(ボックス)アルミ特性Harmony 9001K シリーズダイキャスト金属製エンクロージャ. プッシュボタン取り付け穴径: 30.5 mmIP等級IP66カットアウト直径(Φmm)30最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
652623769001KY3
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする