デジタル電力計 Schneider Electric LCD PM5000シリーズ

デジタル電力計 Schneider Electric LCD PM5000シリーズ - シュナイダーエレクトリック
仕様フェーズの数:3、Better World 製品:あり奥行(mm)72シリーズPM5000ディスプレイLCD特性Schneider Electric 電力計 - 基本的で多機能 - PM5000 シリーズ. PM5000 シリーズは、コスト管理用途に最適なソリューションを提供します。エネルギー使用量の割り当て、テナント測定と料金分配の実行、省エネの特定、機器効率と使用率の最適化、電気ネットワークの電力品質の高レベル評価を実行するために必要な測定機能を備えています。. ;ul> ;li>このシリーズのユニットはそれぞれ96 x 96 mm 、どれも現代的でグラフィカルなディスプレイを備えています ;/li> ;li>3相全て、ニュートラル、アースを同時に監視可能 ;/li> ;li>大きな文字と強力なバックライトを備えた高輝度のノングレアディスプレイにより、極端な照明条件や視野角でも読み取可能です ;/li> ;li>多言語メニュー (8種類) は分かりやすく、グラフィックとアイコンも用意されており、電気ネットワークがより視覚的に分かりやすくなっています ;/li> ;li>各デバイスには、グローバル課金認定があります ;/li> ;li>取り付けが簡単なこの電力計は、 2 つのクリップで取り付けることができ、工具は不要です ;/li> ;li>直感的で使いやすいナビゲーションにより、操作がさらに簡単になります ;/li> ;li>回路ブレーカの監視/制御、コスト管理(料金分配 / テナント測定とコスト割り当て)、ネットワーク管理(基本的な電力監視、タイムスタンプ付きの最小 / 最大監視)、アラーム、 料金監視など、幅広い用途に適しています ;/li> ;/ul>出力数1最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65262385METSEPM5110
オープン
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする