シュナイダーエレクトリック
Schneider Electric タッチパネル ディスプレイ サイズ:5.7 インチ, HMISシリーズ, HMIS85
仕様
製品レンジ:Magelis SCU、Better World 製品:あり
寸法(mm)
163×129.4×32.8
シリーズ
HMIS
型番
HMIS85
ディスプレイ
TFT
解像度
ディスプレイ:320×240pixels
バックライト
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65262525
HMIS85
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください