曜日別特売

シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ, LC1D32P7

シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ, LC1D32P7 - シュナイダーエレクトリック
仕様Schneider Electric LC1D32P7コンタクタSchneider Electric LC1D32P7モデルは、230 V acで動作するコイルを搭載した3極コンタクタで、AC-3級定格電流(全負荷時)が32 Aとなっています。幅(mm)45極数3奥行(mm)90接続方式ねじ補助接点2構成通常端子:3NOコイル電圧(V)230 ac各種認証Better World 認証:Green Premium許容入力15 kWコンタクト定格電流(A)32コンタクト定格電圧(V)690/ac最小動作温度(℃)-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
コンタクト定格電流(A)
許容入力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65262559LC1D32P733215 kW
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする