シュナイダーエレクトリック
モニタリングリレー Schneider Electric SPDT 17.5mm
仕様
RM17 TGシリーズ三相電源制御リレー
幅(mm)
17.5
取付方式
DINレール
シリーズ
Harmony Control
接点構成
SPDT
相数
3
遅延時間
<100ms
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
Better World 認証:Green Premium
位相感度
位相障害 , 相順
監視アプリケーション
位相
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65262568
RM17TG00
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください