曜日別特売

Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 2c接点

Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 2c接点 - シュナイダーエレクトリック
仕様インターフェース、ミニチュア、及び電源リレーを含む、1 → 4 COコンタクト、最大30 Aの電気機械式リレーの完全な製品群を提供します。長さ(mm)31極数2接点構成DPDTコイル抵抗(Ω)640コイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応スイッチング電流(A)15 @ 250 V c, 15 @ 28 V dc最大スイッチング電流(AC A)15最大スイッチング電圧(DC V)28最大クランピング電圧(V)250/ac最大スイッチング電源(AC kVA)3.75コイル電力(mW)850最大動作温度(℃)55ラッチなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65262665RPM21BD
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする