シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 24 V dc 4極 LP1Kシリーズ, LP1K09008BD

シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 24 V dc 4極 LP1Kシリーズ, LP1K09008BD シュナイダーエレクトリック

仕様Better World 製品:あり 幅(mm)45 極数4 奥行(mm)56.8 シリーズTeSys K 接続方式Screw 構成通常端子:2NO + 2NC コイル電圧(V)24 /dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性Schneider Electric LP1K09008BDミニチュアコンタクタ LP1K09008BDは、24 V dc動作コイルを搭載し、AC-3全負荷電流が20 Aの小型4極コンタクタです。 コンタクト定格電流(A)20 コンタクト定格電圧(V)600/ac 最小動作温度(℃)-25 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65262857 LP1K09008BD
オープン
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする