Schneider Electric ロータリハンドル V02 → V2シリーズモータスタータ、VN12、VN20用 赤 60mm KCD1

Schneider Electric ロータリハンドル V02 → V2シリーズモータスタータ、VN12、VN20用 赤 60mm KCD1 - シュナイダーエレクトリック
仕様ロックの数:3長さ(mm)60シリーズKCD1ハンドル色RoHS指令(10物質対応)対応特性「 Vario 」シリーズのアイソレータスイッチに最適です. 開/閉型アイソレータスイッチのアクセサリ各種認証Better World 認証:Green PremiumIP等級IP65併用可能製品V02 → V2シリーズモータスタータ、VN12、VN20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65262900KCD1PZ
オープン
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする