曜日別特売

ブザーユニット Schneider Electric Harmony XVBシリーズ Harmony

ブザーユニット Schneider Electric Harmony XVBシリーズ Harmony - シュナイダーエレクトリック
仕様最小デシベル:70dB、最大デシベル:90dB高さ(mm)63タイプ電流:DCシリーズHarmony XVB電源電圧24 V ac/dc特性Schneider Electric でバンクブザ-を示す - XVBC9B Harmony XVB ユニバ-サル製品シリ-ズの一部である Schneider Electrics は、取り付け直径 70 mm 、騒音レベル 1 m で 70 → 90 dB の可聴ユニットとして、バンクブザ-を通知しています。シグナリングタイプは連続的または断続的なブ-ンという音です 、スクリュ-クランプ接続端子< : ケ-ブル側1 x 1.5 mm2 、定格絶縁電圧は 250 V 、 IEC60947-7-1 準拠 、消費電流:< -15 mA 、公称電圧制限は、 IEC60947-5-1 に適合する 0.85 ~ 1.1 Un です、寸法 - W70 mm x H63 mm x D70 mmIP等級IP65コンポーネントブザーユニット最小動作温度(℃)-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65262918XVBC9B
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする