Schneider Electric, 押しボタンヘッド, Harmony XB6 スプリングリターン, 緑

Schneider Electric, 押しボタンヘッド, Harmony XB6 スプリングリターン, 緑 - シュナイダーエレクトリック
仕様Better World 製品:あり材質押しボタン:プラスチック直径(Φmm)プッシュボタン:18シリーズHarmony XB6ボタン形状プッシュボタン:丸形ボタン色プッシュボタン:緑RoHS指令(10物質対応)対応特性プッシュボタンヘッド、Illuminated. Schneider Electric XB6/ZB6プラスチックベゼル付きプッシュボタン、パイロットライト及びセレクタスイッチは、表面積の狭い用途向けに特別に設計されています。 IP 65保護等級により、これらの製品はあらゆるタイプの用途に使用できます。. 照光型プッシュボタン用のヘッド さまざまな色を用意 プラスチックベゼルIP等級IP65カットアウト直径(Φmm)16ボタン仕様押しボタンの作動:スプリングリターン最大動作温度(℃)70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65262945ZB6AW3
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする