シュナイダーエレクトリック
Schneider Electric ジョイスティック,5軸 Harmony 9001K
タイプ
ボタン
奥行(mm)
パネル:30
軸数
5
材質(コンタクト)
金属
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
Better World 認証:Green Premium
動作温度範囲(℃)
-25 → +70
IP等級
IP66
最小動作温度(℃)
-25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65262988
9001K35
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください