Schneider Electric タイマーリレー オンディレー 12 → 240V ac/dc DINレール

Schneider Electric タイマーリレー オンディレー 12 → 240V ac/dc DINレール - シュナイダーエレクトリックSchneider Electric タイマーリレー オンディレー 12 → 240V ac/dc DINレール - シュナイダーエレクトリックSchneider Electric タイマーリレー オンディレー 12 → 240V ac/dc DINレール - シュナイダーエレクトリックSchneider Electric タイマーリレー オンディレー 12 → 240V ac/dc DINレール - シュナイダーエレクトリック

高額な投資をすることなく、機械のタイミング制御をおこなう費用対効果の高いタイマー用スマートリレー
配線が簡単で、DINレールマウントで簡単にセットアップ可能
わかりやすいロータリースイッチと暗所でも操作可能なダイアルポインタLED
自己診断ボタンで試運転とトラブルシューティングの時間を削減
PLCのロジックの負荷を分散、設定の変更もPLCのロジックから独立して実施可能
PLCレスのシンプルなマシンや装置のタイミング制御用に(食品加工機械等)

仕様【制御時間】0.1s~100h接点1極定格入力電圧(V)AC/DC12~240定格出力電流(A)8ファンクションマルチファンクション内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65263137RE17RMMW
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする