Schneider Electric, リレー固定用クリップ プラスチック Harmony Relay RXG

Schneider Electric, リレー固定用クリップ プラスチック Harmony Relay RXG - シュナイダーエレクトリック
仕様RXMシリーズリレー用のサポート及びアクセサリ. RXMシリーズリレー用のサポート / アクセサリ製品が用意されています。. コード ; 8841339 8841339 :モジュール + ダイオード コード ; 8841332 8841332 :モジュールのみ材質プラスチックシリーズHarmony Relay RXGRoHS指令(10物質対応)対応各種認証Better World 認証:Green Premiumアクセサリタイププラスチック保持クランプクランプ併用可能製品RSZシリーズリレーソケット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65263155RSZR215
オープン
139
153(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする