曜日別特売

Schneider Electric, 押しボタンヘッド, Harmony XB4 スプリングリターン, 緑

Schneider Electric, 押しボタンヘッド, Harmony XB4 スプリングリターン, 緑 - シュナイダーエレクトリック
仕様Better World 製品:あり材質押しボタン:メタル直径(Φmm)プッシュボタン:28.5シリーズHarmony XB4ボタン形状プッシュボタン:丸形ボタン色プッシュボタン:緑特性ヘッド、スプリングリターン式プッシュボタン用、マーク付き、ZB4シリーズ. Harmony XB4シリーズのスプリングリターン式プッシュボタン用ヘッド製品群です。. 丸型 マーク付きIP等級IP66, IP67, IP69Kカットアウト直径(Φmm)22ボタン仕様押しボタンの作動:スプリングリターン最大動作温度(℃)70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65263189ZB4BA333
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする