仕様Better World 製品:あり取付方式前面取り付けシリーズTeSys、LADN接続方式ねじ構成通常端子:2NOコンタクト数2回路双極RoHS指令(10物質対応)対応特性TeSys D 側面取り付け補助コンタクト( ; 662-6248 662-6248 、 ; 744-6983 744-6983 、 ; 400-1467 400-1467 、 ; 400-1473 400-1473 )は、 TeSys D DC コンタクタと互換性がありません。. Schneider Electric 補助コンタクト - LADN TeSys D シリーズです. さらに安全性を高めるために、制御回路に補助接点を追加したいとお考えですか?Schneider Electric は、最新の補助接点部品 特に、 LADN TeSys シリーズの補助コンタクタは、コンタクタ、リレー、回路ブレーカなどの他の主要デバイスと連動するセカンダリスイッチングデバイスとして機能することで、回路の信頼性を高めます。. 特長と利点:. 制御回路の消費電力が低い 機械的耐久性は 30 M サイクル 軽量コンパクトで、互換性のあるコンタクタに簡単に取り付けられます。前面取り付け コンタクタ / 回路ブレーカへの直接取り付けを簡素化。コンパクトなサイズで、導体のクリープ(特性変形)が発生したとしても、 EverLink Terminal 技術 Schneider18か月のメーカー保証 保護等級と安全機能 IEC 60947-5-1 関連のヒューズ定格 GG ヒューズ ;10 A BS 4795 、 EN 60947-5-1 、 IEC 60947-5-1 CSA 、 UL 認定 IP2X ( VDE0106 準拠 IEC 60068 に適合した温度処理と保護を施しています 動作時の周囲温度 (AAT) -5 ~ 60℃. 用途. モータスタータ / 制御システム スイッチコンタクタ / リレーコイル 制御 / 信号機器. 補助コンタクトは、どのように機能しますか?. 補助コンタクトは、一般的にコンタクタに取り付けられる電気機械装置です。これらは、同時作動と停止が両方の装置に同時に適用され、接触器に物理的に接続されています。 AUX コンタクトは、前面取り付け又は側面取り付けのいずれかでコンタクタに取り付けることができます。これは通常、製品の形状とサイズが明確ですが、お使いのデバイスの互換性を確認してください。AUX コンタクトは、コンタクタを監視するのに非常に便利な機器です。 たとえば、接続されているコンタクタの全体的な電圧を心配することなく、低電圧 LED を直接補助コンタクタに接続できます(補助コンタクタがコンタクタから電気的に絶縁されている場合)。 LED を使用してデバイスを監視できます。つまり、モータがオフ / オンになっているかどうかを確認できます。各種認証Better World 認証:Green Premium動作温度範囲(℃)-5 → +60コンタクト定格電流(A)10コンタクト定格電圧(V)690最大動作温度(℃)60最小動作温度(℃)-5内容量1個