曜日別特売

Schneider Electric DINレール 2m x 35mm x 7mm ,NSYSDR200BD

Schneider Electric DINレール 2m x 35mm x 7mm ,NSYSDR200BD - シュナイダーエレクトリック
仕様
Better World 製品:あり
高さ(mm)
7
長さ(m)
2
奥行(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
Schneider Electric は、対称取り付けレール穴あき表面仕上げを 1 つ備えています。この取り付けレールは、 25 mm ピッチで連続調整可能です。レールに使用される材料は亜鉛めっきスチールです MERCURY レール
内容量
1袋(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65263234NSYSDR200BD
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする