シュナイダーエレクトリック
Schneider Electric DINレール 2m x 35mm x 7mm ,NSYSDR200BD
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
65263234
品番
NSYSDR200BD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
仕様
Better World 製品:あり
高さ(mm)
7
長さ(m)
2
奥行(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
Schneider Electric は、対称取り付けレール穴あき表面仕上げを 1 つ備えています。この取り付けレールは、 25 mm ピッチで連続調整可能です。レールに使用される材料は亜鉛めっきスチールです MERCURY レール