シュナイダーエレクトリック
エンクロージャーアクセサリ Schneider Electric
仕様
Better World 製品:あり
タイプ
プロダクト:取り付けプレート
各種認証
Better World 認証:Green Premium
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
高さ(mm)
奥行(mm)
併用可能製品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65263250
NSYMM64
メタル
550
2
Spacial SBMエンクロージャ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65263740
NSYMM33SB
亜鉛めっきスチール
285
285
Spacial SBMボックス
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください