曜日別特売

Schneider Electric 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:192 mm NSYTBS19128

Schneider Electric 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:192 mm NSYTBS19128 - シュナイダーエレクトリック
仕様Schneider Electric Thalassa TBS 産業用 ABS ボックス、不透明カバー高さ 20 個です。INT は 175 x 105 x 80 mm です。EXT は 192 x 121 x 87 mm です。壁面取り付け型エンクロージャ低プレーンカバー。外側密閉構造はマイナスドライバキャプティブねじロックです。認定は「 DEMKO 」、「 SEMKO 」、「 TCATION V 」です。650 ° C の耐火性。ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)。IK07 、グレー RAL7035 、絶縁クラス II2 本セット保管 / 動作の周囲温度は( -15 → 40 ° C ) / ( -25 → 60 ° C )です。グリーンプレミアム製品 水銀不使用 IP 保護等級: IP65材質ABS樹脂幅(mm)121高さ(mm)192外形寸法(mm)192×121×87フランジありシリーズNSYTBS範囲ThalassaコードRAL 7035シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応各種認証Better World 認証:Green Premium内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65263286NSYTBS19128
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする