仕様Better World 製品:あり材質金属色黄種類ガードシリーズHarmony XBRoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric 非常停止ボタン用施錠可能ガード - ZBZ1605. Schneider Electric の業務用アクセサリ製品の一部となる施錠可能ガードは、大量の Schneider Harmony シリーズ押しボタンを保護できるように設計されています。. 特長. ;ul> ;li>マッシュルームヘッド付きの Harmony XB4 / Harmony XB5 シリーズ Φ 40 mm 緊急停止押ボタンスイッチに使用可能 ;/li> ;li>XB4BS8、XB4BS9、XB5AS9、XB5AT8、ZB4BS8、ZB4BS9、ZB5AS8、ZB5AS9、ZB5AT8 プッシュボタンと互換性があり ;/li> ;li>ガードを取り付ける場合、絶縁機能はありません ;/li> ;li>取り付けが簡単 ;/li> ;li>南京錠でロック可能な保護ガード ;/li> ;li>明るい色、美しい外観、識別しやすいデザイン ;/li> ;li>産業用途や環境に適します ;/li> ;li>丈夫な金属素材で構成されています ;/li> ;/ul>併用可能製品XB4シリーズ内容量1個