シュナイダーエレクトリック
Schneider Electric エンクロージャーアクセサリ 結露防止バルブ PA 6, 30mm x 120 Dia.mm IP68 ClimaSys M12
仕様
量:10
材質
PA 6
直径(Φmm)
10.2
高さ(mm)
30
タイプ
プロダクト:圧力逃しベント
奥行(mm)
120
シリーズ
ClimaSys
ねじサイズ
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
シール構造の防露バルブΦM12 F16リットル/時 @ 0.07 bar
IP等級
IP68
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65263469
NSYCAG12LPH1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください