曜日別特売

Schneider Electric インジケータライト 24 V ac/dc BA9s, DL1CE024

Schneider Electric インジケータライト 24 V ac/dc BA9s, DL1CE024 - シュナイダーエレクトリック
仕様ZA2-Bシリーズ用アクセサリ. 24 Vランプ、タイプBA 9s (メーカー型番: DL1-CE024)。 XALユニット用シグナリング素子( メーカー型番: XAL-V6)。 絶縁ブランキングキャップ: ブラック(メーカー型番: ZB2-SZ3)、グレー(ZB2-S24)、ブルー(ZB2-SZ2)。 ブルー金属製ブランキングキャップ030 (ZB2-S2)。長さ(mm)28直径(Φmm)11レンズ色クリア口金BA9s各種認証Better World 認証:Green Premium定格電圧(kV)24 ac/dc内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65263557DL1CE024
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする