Telemecanique SensorsZCKM1H29

Telemecanique SensorsZCKM1H29 - TELEMECANIQUE SENSORS
仕様VDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. リミットスイッチ、3つのコンジットエントリXCK-M. XCKMシリ-ズリミットスイッチ. How does a limit switch work. 1 x N/O(補助)及び1 x N/C(安全)コンタクト 定格: 240 Vac、3 A IP65等級の保護材質亜鉛合金長さ(mm)64シリーズOsiSense XC最大電流(A)10駆動形式スナップアクション接続ケーブル構成通常端子:NO/NC回路双極IP等級IP66最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250最大動作温度(℃)70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65263575ZCKM1H29
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする