Schneider Electric, 保護カラー, ZB6Y009

Schneider Electric, 保護カラー, ZB6Y009 - シュナイダーエレクトリック
仕様アクセサリ. ZB6シリーズ向けに次のアクセサリが用意されています。. ランプホルダT1 1/4 24 Vは、コンタクトブロックに適合しません。 ベゼルキー(工具) レンズ抜き取り工具 基板取り付け用のコネクタ 電球 LED. ラベル付けソフトウェア. ソフトウェアと使用する剥離式の凡例ラベルのシート Windowsソフトウェアで、16 mmの範囲全体にわたり凡例ラベルをカスタム設計 13の異なる言語 標準の凡例とカスタマイズ機能 36種のテキスト 224種の図 40枚のラベルを含む10シート入りパック種類ボディ固定カラーシリーズHarmony XB6RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品XB6シリーズ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65263584ZB6Y009
オープン
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする