曜日別特売

Schneider Electric, コンタクトブロック, 9001KA2G Harmony 9001K

Schneider Electric, コンタクトブロック, 9001KA2G Harmony 9001K - シュナイダーエレクトリック
仕様Better World 製品:あり種類コンタクトブロックシリーズHarmony 9001K特性3513789 3513789. Schneider Electric / Harmony 9001Kシリーズ(KA) / コンタクトブロック. Schneider ElectricのHarmony 9001Kシリーズのコンタクトブロックをご紹介します。品質、耐久性、効率のすべてを1つにまとめたこれらのコンタクトブロックは、厳格なテストを経て、最終製品が高品質基準に達していることが確認されています。. 特長と利点. 軽量、取り付けと設定が簡単なねじクランプ端子コネクタ。簡単に取り外して調整可能。 1 NOコンタクトタイプ、保護端子付き 9001Kコンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品他社同等品より環境に優しく、安全な廃棄が簡単 Schneider Electricの18か月間保証 保護等級及び安全機能 - IEC60529準拠のIP20 (特定サイズの工具、水分などに対する保護) EN / IEC60947-1、60947-5-1、60947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 耐振動性: 7 gn (f = 2 → 500 Hz)、IEC60068-2-6適合 耐衝撃性: 持続時間に応じて最大30 / 50 gn (仕様についてはデータシートを参照) 10 Aカートリッジヒューズを使用したEN / IEC60947-5-1適合の短絡保護. 用途:. 角形Dモーメンタリ非照光式押しボタン ロータリセレクタスイッチ インジケータ-トランスタイプ併用可能製品Harmony 9シリーズ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
652636369001KA2G
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする