シュナイダーエレクトリック
Schneider Electric, セレクタスイッチ, XB4BJ33 3 ノッチ
仕様
投角:45°、末端様式:ネジ
シリーズ
Harmony XB4
アクチュエータの種類
ロングハンドル(黒)
最大電流(A)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
Better World 認証:Green Premium
ポジション数
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65263654
XB4BJ33
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください