Schneider Electric, VW3A1101, キーパッド キーパッド Altivar 212 Series, Altivar 312 Series, Altivar 32 Series, Altivar 61 Series,

Schneider Electric, VW3A1101, キーパッド キーパッド Altivar 212 Series, Altivar 312 Series, Altivar 32 Series, Altivar 61 Series, - シュナイダーエレクトリック
仕様Better World 製品:あり特性Schneider Electric リモートグラフィックディスプレイ Terminal - VW3. Schneider Electric では、制御、電流値の表示、ドライブの調整、構成に備えて、使いやすいコンパクトな VW3 A1 ディスプレイ Terminal をご用意しています。このアクセサリには、 Altivar 312 、 Altivar 61 、 Altivar Lift 、 Altivar 32 、 Altivar Machine 、 ATV320 、 Altivar 312 、 Altivar 71 、 Altivar 61Q 、 Altivar 71Q など、多数の Altivar 製品と互換性があります。VW3 A1 をドライブの前面に取り付け、適切なアクセサリを使用してリモートで使用するだけです。 内蔵の 7 セグメントディスプレイ Terminal は、マルチドロップリンクコンポーネントを介して複数のドライブに接続できます。モータ、入力、出力などの電流値が表示されますが、構成の保存やダウンロードが可能で、一度に最大 4 つの構成を保存できます。横棒グラフの表示に対応しており、 240 x 160 ピクセルの大きな数字により、最大 5 m 離れた場所にグラフィック表示を表示できます。指定可能なファンクションキー、ダイアログ機能、ヘルプ画面、簡単なナビゲーション、アプリケーション機能、 STOP / RESET ボタン、モータ操作のローカル制御用の RUN キーなど、その他多くのソリューションを提供しています。. 特長と利点:. 8 行のメッセージ表示容量 解像度 240 x 160 ピクセル 動作温度: -15 ~ 50 ° C 制御、調整、設定、保存、ダウンロード 一度に 4 つの構成を保存できます. IP54 等級の保護. 用途 - 産業、暖房、換気、空調( HVAC ). アクセサリと部品. - リモート取り付けキット VW3A1102 ( ; 532-9362 532-9362 ) - ドア VW3A1103 ; ( 532-9378 ( 532-9378 ) - RJ45 ケーブル VW3A104R10 ; ( 532-9413 ( 532-9413 ) - VW3A104R30 ( ; 532-9413 532-9413 ) - VW3A104R50 ; ( 532-9429 ( 532-9429 ) - VW3A104R100 ( ; 532-9407 532-9407 ) - メス RJ45 アダプタ VW3A105 ( ; 534-9401 534-9401 )アクセサリタイプキーパッド内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65263670VW3A1101
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする