Schneider Electric DINレール 97mm x 7.5mm x 35mm ,NSYAMRD11357TB

Schneider Electric DINレール 97mm x 7.5mm x 35mm ,NSYAMRD11357TB シュナイダーエレクトリック

仕様Schneider Electric のボックス用対称 DIN レールは、回路ブレーカや産業用制御機器を装置ラックに取り付けるために広く使用されている標準タイプの金属 / スチール製レールです。これらは、エネルギー管理、電源装置、照明コントローラなどの用途で複雑な制御回路を維持するために使用されます。これらの製品は通常、冷間圧延鋼製で、表面は亜鉛めっき又はクロメート仕上げが施されています。持続可能なグリーンプレミアム製品 長さ(mm)97 高さ(mm)35 奥行(mm)7.5 互換性トップハット RoHS指令(10物質対応)対応 DINレール無孔 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65263679 NSYAMRD11357TB
オープン
5,398
5,938 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする