曜日別特売

Schneider Electric DINレール 140mm x 7.5mm x 35mm ,NSYAMRD16357TB

Schneider Electric DINレール 140mm x 7.5mm x 35mm ,NSYAMRD16357TB - シュナイダーエレクトリック
仕様Schneider Electric のボックス用対称 DIN レールは、回路ブレーカや産業用制御機器を装置ラックに取り付けるために広く使用されている標準タイプの金属 / スチール製レールです。これらは、エネルギー管理、電源装置、照明コントローラなどの用途で複雑な制御回路を維持するために使用されます。これらの製品は通常、冷間圧延鋼製で、表面は亜鉛めっき又はクロメート仕上げが施されています。持続可能なグリーンプレミアム製品長さ(mm)140高さ(mm)35奥行(mm)7.5互換性トップハットRoHS指令(10物質対応)対応DINレール無孔内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65263715NSYAMRD16357TB
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする