Harmony電磁リレー RXM*AB汎用シリーズ

Harmony電磁リレー RXM*AB汎用シリーズ - シュナイダーエレクトリックHarmony電磁リレー RXM*AB汎用シリーズ - シュナイダーエレクトリックHarmony電磁リレー RXM*AB汎用シリーズ - シュナイダーエレクトリックHarmony電磁リレー RXM*AB汎用シリーズ - シュナイダーエレクトリックHarmony電磁リレー RXM*AB汎用シリーズ - シュナイダーエレクトリックHarmony電磁リレー RXM*AB汎用シリーズ - シュナイダーエレクトリックHarmony電磁リレー RXM*AB汎用シリーズ - シュナイダーエレクトリックHarmony電磁リレー RXM*AB汎用シリーズ - シュナイダーエレクトリック

省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー
接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー
組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意
リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意

仕様【テストボタン】あり内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点数
出力過負荷電流定格
LED
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65263724RXM2AB1BD2極12AなしDC24
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
45556778RXM2AB1P72極12AなしAC230
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
45556787RXM2AB2BD2極10A※ありDC24
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
45556796RXM2AB2P72極10A※ありAC230
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
45556848RXM4AB1BD4極6AなしDC24
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
45556884RXM4AB1P74極6AなしAC230
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
45556918RXM4AB2BD4極6AありDC24
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
45556945RXM4AB2P74極6AありAC230
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする