シュナイダーエレクトリック
Schneider Electric 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:241 mm NSYTBS241910
仕様
Better World 製品:あり
材質
ABS樹脂
幅(mm)
191
高さ(mm)
241
外形寸法(mm)
241×191×128
フランジ
あり
シリーズ
NSYTBS
範囲
Thalassa
コード
RAL 7035
シールド
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
Schneider Electric ABS ボックス IK07 RAL7035 Int. 高さは 225 、幅は 175 、奥行きカバーの不透明度は 20 です。グリーンプレミアム製品 水銀不使用 IP 保護等級 IP55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65263767
NSYTBS241910
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください