シュナイダーエレクトリック
Schneider Electric, 押しボタンヘッド, Harmony XAC 前面取り付け, 黒
仕様
ペンダント制御ステーションアクセサリ. ペンダント制御ステーションに使用するSchneiderのHarmony XACシリーズアクセサリ製品です。. すべてのステーションタイプに最適
材質
押しボタン:プラスチック
シリーズ
Harmony XAC
ボタン形状
プッシュボタン:丸形
ボタン色
プッシュボタン:黒
IP等級
IP69
カットアウト直径(Φmm)
22
ボタン仕様
押しボタンの作動:前面取り付け
最小動作温度(℃)
-25
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65263794
XACA9412
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください