シュナイダーエレクトリック
Harmony XB5シリーズ パイロットライトヘッド 赤 パネルマウント取付 Schneider Electric
仕様
Better World 製品:あり
材質
プラスチック
形状
丸型
シリーズ
Harmony XB5
特性
IEC、JIS. UL、CSA. パイロットライト用照光式ヘッド. 一体型LEDのみで構成された本体、又はBA9s白熱電球、ネオン、LEDで構成された本体と組み合わせて使用するパイロットライトヘッドです。 選択したLEDブロックと同じ色のヘッドを使用する必要があります。
照光色
赤
IP等級
IP66、IP67
カットアウト直径(Φmm)
22
実装タイプ
パネルマウント
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65263977
ZB5AV043
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください