曜日別特売

Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 4c接点 DINレールタイプ

Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 4c接点 DINレールタイプ - シュナイダーエレクトリックSchneider Electric パワーリレー 24V dc, 4c接点 DINレールタイプ - シュナイダーエレクトリックSchneider Electric パワーリレー 24V dc, 4c接点 DINレールタイプ - シュナイダーエレクトリックSchneider Electric パワーリレー 24V dc, 4c接点 DINレールタイプ - シュナイダーエレクトリックSchneider Electric パワーリレー 24V dc, 4c接点 DINレールタイプ - シュナイダーエレクトリック
仕様Better World 製品:あり長さ(mm)40取付方式DINレール極数4接点構成4PDTコイル抵抗(Ω)388コイル電圧(V)24/dc特性RPMシリーズ. RPMパワーリレー製品には、ミックスコンタクト端子と保護モジュールが備わっています。. 15 Aリレー、1、2、3、4 CO (SPDT、DPDT、3PDT及び4PDT)コンタクト付き 保護モジュール(ダイオード、RC回路又はバリスタ)又は1つのタイマモジュール(3極又は4極ダイオードとのみ使用) シングルコンタクトリレー用の金属製押し下げクリップターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)15最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)250最大スイッチング電源(AC kVA)3.75コイル電力(W)2ラッチなし内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65264056RPM41BD
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする