曜日別特売

Harmony XB5シリーズ パイロットライトヘッド 緑 パネルマウント取付 Schneider Electric

Harmony XB5シリーズ パイロットライトヘッド 緑 パネルマウント取付 Schneider Electric - シュナイダーエレクトリック
仕様IEC、JIS. UL、CSA. パイロットライト用照光式ヘッド. 一体型LEDのみで構成された本体、又はBA9s白熱電球、ネオン、LEDで構成された本体と組み合わせて使用するパイロットライトヘッドです。 選択したLEDブロックと同じ色のヘッドを使用する必要があります。材質プラスチック形状丸型シリーズHarmony XB5各種認証Better World 認証:Green Premium照光色IP等級IP66, IP67, IP69(IP69K)カットアウト直径(Φmm)22実装タイプパネルマウント内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65264065ZB5AV033
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする